Reguliuojami rankiniai plėstuvai, Nominalusis ⌀ DC: 17mm

Prekės Nr.: 160500 17
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 859
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 7-8
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 17 mm
Ašmenys HSS
Norma DIN 859
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 7-8 laipsniai
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunos ilgis Lc 67 mm
Iškyšos ilgis L1 105 mm
Bendras ilgis L 175 mm
Koto keturbriaunis □ 12,5 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 160500 17
Kopijuoti
EAN / GTIN 4045197250728
Kopijuoti
Gamintojo numeris 160500 17
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
Plienas <500 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
Plienas <750 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
Plienas <900 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
Alyva
tinka / [m/min]
 
sausasis
tinka / [m/min]
 

Aprašymas

Modelis:

Iki 5 mm - tiesiais grioveliais, nuo 6 mm - su kairine spirale 7 − 8°. Plėstuvo korpusas su įpjovomis, todėl varžtu galima jį išplėsti apie 1/100 plėstuvo ⌀ (pvz., 20 mm ⌀ = 0,2 mm).

Paskirtis:

Kiaurosioms kiaurymėms praplėsti šiek tiek viršijant nurodytą dydį. Plėstuvus su tiesiais grioveliais galima naudoti tik nepertraukiamai apdirbamoms kiaurymėms. Sandėliuoti atlaisvinus plėtimo varžtą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį