{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 20 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 75 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 119 mm | |
Bendras ilgis L | 201 mm | |
Koto keturbriaunis □ | 16 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160500 20 | |
EAN / GTIN | 4045197250759 | |
Gamintojo numeris | 160500 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Reguliuojami rankiniai plėstuvai, Nominalusis ⌀ DC: 20mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
205,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
146,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 119 mm | 172 mm |
Bendras ilgis L | 201 mm | 271 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 20 mm | 20 mm |
Norma | DIN 859 | DIN 311 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 75 mm | 155 mm |
Ašmenys | HSS | HSS |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | 25 laipsniai |