HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 3,8mm

Cikkszám: 113006 3,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,51 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    1,25 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 755 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 1897
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CleverDrill
Névleges ⌀ DC 3,8 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 1897
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 16,3 mm
Forgácshorony hossza Lc 22 mm
Teljes hossz L 55 mm
Szár ⌀ Ds 3,8 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,05 mm/ford.
Színes gyűrű nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 113006 3,8
EAN / GTIN 4062406742492
Gyártó száma 113006 3,8

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
80
Alu (rövid forgácsú)
N
63
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
35
Acél < 750 N/mm²
P
32
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: bronz színre felületkezelt spirálhorony.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

A 113005 sz. utódterméke.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 3,8mm

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 3,8mm

érdeklődés szerint
Raktáron
1 755 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
1,51 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
1,25 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
274 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
5,41 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
4,51 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
372 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
5,16 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
4,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
258 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
10,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
8,75 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
167 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,46 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,05 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
572 darabszám azonnal szállítható
1,34 €
0,29 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
10,26 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
8,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 2 2 2 2 2 2 2 2
Bevonat bevonat nélkül bevonat nélkül TiAlN bevonat nélkül TiN TiAlN bevonat nélkül TiAlN
Teljes hossz L 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm
Szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár
Szerszámanyag HSS HSS E HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E HSS HSS E
Forgácshorony hossza Lc 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L2 16,3 mm 16,3 mm 16,3 mm 16,3 mm 16,3 mm 16,3 mm 16,3 mm 16,3 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz