HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 4,6mm

Cikkszám: 113006 4,6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,77 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    1,48 € / Darab
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 1897
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CleverDrill
Névleges ⌀ DC 4,6 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 1897
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 17,1 mm
Forgácshorony hossza Lc 24 mm
Teljes hossz L 58 mm
Szár ⌀ Ds 4,6 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,05 mm/ford.
Színes gyűrű nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 113006 4,6
EAN / GTIN 4062406742577
Gyártó száma 113006 4,6

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
80
Alu (rövid forgácsú)
N
63
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
35
Acél < 750 N/mm²
P
32
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: bronz színre felületkezelt spirálhorony.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

A 113005 sz. utódterméke.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 4,6mm

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 4,6mm

érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
1,77 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
1,48 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
5,57 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
4,64 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
13,26 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
11,05 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
218 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
7,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
6,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
176 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
15,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
24,84 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
20,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
742 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
11,16 €
4,02 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,30 €
3,35 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
belső hűtés nem nem nem nem nem nem nem nem
Névleges ⌀ DC 4,6 mm 4,6 mm 4,6 mm 4,6 mm 4,6 mm 4,6 mm 4,6 mm 4,6 mm
Szabvány DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Szerszámanyag HSS HSS E HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E HSS E PM HSS E
Szár ⌀ Ds 4,6 mm 4,6 mm 4,6 mm 4,6 mm 4,6 mm 4,6 mm 4,6 mm 4,6 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L2 17,1 mm 17,1 mm 17,1 mm 17,1 mm 17,1 mm 17,1 mm 17,1 mm 17,1 mm
Termék fajtája Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz