{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 5,4 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 19,9 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 28 mm | |
Teljes hossz L | 66 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5,4 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,08 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113006 5,4 | |
EAN / GTIN | 4062406742652 | |
Gyártó száma | 113006 5,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS 5,4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
221 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | nincs | zöld |
Teljes hossz L | 66 mm | 66 mm |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 1897 |
Szerszámanyag | HSS | HSS E |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |
Szár ⌀ Ds | 5,4 mm | 5,4 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 19,9 mm | 19,9 mm |