{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 17 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 34,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 60 mm | |
Teljes hossz L | 119 mm | |
Szár ⌀ Ds | 17 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113006 17 | |
EAN / GTIN | 4062406743284 | |
Gyártó száma | 113006 17 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS 17 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
22,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható
59,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
450 darabszám azonnal szállítható
27,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
130 darabszám azonnal szállítható
44,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
60,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
289 darabszám azonnal szállítható
28,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 119 mm | 184 mm | 223 mm | 223 mm | 257 mm | 184 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Típus | N | N | N | N | N | N |
Forgácshorony hossza Lc | 60 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 159 mm | 125 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 34,5 mm | 99,5 mm | 99,5 mm | 99,5 mm | 133,5 mm | 99,5 mm |