{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 15 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 33,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 56 mm | |
Teljes hossz L | 111 mm | |
Szár ⌀ Ds | 15 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113006 15 | |
EAN / GTIN | 4062406743246 | |
Gyártó száma | 113006 15 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS 15 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
19,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
16,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
56,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 111 mm | 245 mm |
belső hűtés | nem | nem |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 341 |
Szár | Hengeres szár | Morse kúp |
Forgácshorony hossza Lc | 56 mm | 147 mm |