{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 9 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 26,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 40 mm | |
Teljes hossz L | 84 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113006 9 | |
EAN / GTIN | 4062406743017 | |
Gyártó száma | 113006 9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS 9 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
263 darabszám azonnal szállítható
4,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
231 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
24,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
20,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Színes gyűrű | nincs | zöld |
Névleges ⌀ DC | 9 mm | 9 mm |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 1897 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |