{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 6,2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 21,7 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 31 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6,2 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,08 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113006 6,2 | |
EAN / GTIN | 4062406742737 | |
Gyártó száma | 113006 6,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS 6,2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
204 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
15,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 70 mm | 70 mm |
belső hűtés | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 6,2 mm | 6,2 mm |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 1897 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |
Szár ⌀ Ds | 6,2 mm | 6,2 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 21,7 mm | 21,7 mm |