{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 6,3 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 21,6 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 31 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6,3 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,08 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113006 6,3 | |
EAN / GTIN | 4062406742744 | |
Gyártó száma | 113006 6,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS 6,3 mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
16,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
13,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | TiAlN |
Színes gyűrű | nincs | zöld |
Névleges ⌀ DC | 6,3 mm | 6,3 mm |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS | HSS E |
Szár ⌀ Ds | 6,3 mm | 6,3 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |