{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 7,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 22,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 34 mm | |
Teljes hossz L | 74 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7,5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,08 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113006 7,5 | |
EAN / GTIN | 4062406742867 | |
Gyártó száma | 113006 7,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS 7,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
158 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
18,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
15,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | TiAlN |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 1897 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 34 mm | 34 mm |
Szár ⌀ Ds | 7,5 mm | 7,5 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 22,8 mm | 22,8 mm |