HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 9,2mm

Cikkszám: 113006 9,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,90 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    4,92 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 1897
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CleverDrill
Névleges ⌀ DC 9,2 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 1897
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 26,2 mm
Forgácshorony hossza Lc 40 mm
Teljes hossz L 84 mm
Szár ⌀ Ds 9,2 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,1 mm/ford.
Színes gyűrű nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 113006 9,2
EAN / GTIN 4062406743031
Gyártó száma 113006 9,2

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
80
Alu (rövid forgácsú)
N
63
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
35
Acél < 750 N/mm²
P
32
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: bronz színre felületkezelt spirálhorony.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

A 113005 sz. utódterméke.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 9,2mm

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 9,2mm

érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
5,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
4,92 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
16,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
13,75 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
16,68 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
13,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
35,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
29,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
42,36 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
35,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható
5,36 €
1,15 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
33,48 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
27,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Bevonat bevonat nélkül bevonat nélkül bevonat nélkül TiN TiAlN bevonat nélkül TiAlN
Teljes hossz L 84 mm 84 mm 84 mm 84 mm 84 mm 84 mm 84 mm
belső hűtés nem nem nem nem nem nem nem
Szabvány DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár
Csúcsszög 118 fok 135 fok 130 fok 130 fok 130 fok 130 fok 118 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 26,2 mm 26,2 mm 26,2 mm 26,2 mm 26,2 mm 26,2 mm 26,2 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz