HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 8,6mm

Cikkszám: 113006 8,6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 1897
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CleverDrill
Névleges ⌀ DC 8,6 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 1897
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 27,1 mm
Forgácshorony hossza Lc 40 mm
Teljes hossz L 84 mm
Szár ⌀ Ds 8,6 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,1 mm/ford.
Színes gyűrű nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 113006 8,6
EAN / GTIN 4062406742973
Gyártó száma 113006 8,6

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
80
Alu (rövid forgácsú)
N
63
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
35
Acél < 750 N/mm²
P
32
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: bronz színre felületkezelt spirálhorony.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

A 113005 sz. utódterméke.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 8,6mm

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 8,6mm

érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
4,68 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
15,54 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
12,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
643 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
32,76 €
11,82 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
27,30 €
9,85 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,82 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
12,35 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
27,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
22,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
40,56 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
33,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
55,56 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
46,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
31,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
26,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Bevonat bevonat nélkül bevonat nélkül TiAlN bevonat nélkül TiN TiAlN TiAlN TiAlN
Színes gyűrű nincs Nincs Nincs Nincs Nincs kék zöld zöld
Teljes hossz L 84 mm 84 mm 84 mm 84 mm 84 mm 84 mm 84 mm 84 mm
Névleges ⌀ DC 8,6 mm 8,6 mm 8,6 mm 8,6 mm 8,6 mm 8,6 mm 8,6 mm 8,6 mm
Szabvány DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Szerszámanyag HSS HSS E HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E HSS E PM HSS E
Tűrés névleges ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz