{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 5,1 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 18,4 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 26 mm | |
Teljes hossz L | 62 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5,1 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,08 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113006 5,1 | |
EAN / GTIN | 4062406742621 | |
Gyártó száma | 113006 5,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS 5,1 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
354 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | TiAlN |
Teljes hossz L | 62 mm | 62 mm |
Névleges ⌀ DC | 5,1 mm | 5,1 mm |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok |
Forgácshorony hossza Lc | 26 mm | 26 mm |
Szár ⌀ Ds | 5,1 mm | 5,1 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |