{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 17,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 35,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 62 mm | |
Teljes hossz L | 123 mm | |
Szár ⌀ Ds | 17,5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113006 17,5 | |
EAN / GTIN | 4062406743291 | |
Gyártó száma | 113006 17,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 17,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható
25,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
67,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
87,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
87,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
129,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 175 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Csúcsszög | 118 fok | 135 fok | 130 fok | 130 fok | 130 fok |
Típus | N | FS | N | N | H |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |