{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 16 mm | |
Avainkoko 2 | 17 mm | |
Avaimen pituus L | 263 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 25 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 27 mm | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615900 16X17 | |
EAN / GTIN | 4045197385451 | |
Valmistajan numero | 615900 16X17 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, fosfatoitu, Avainkoko: 16X17mm
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
8,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
788 kappaletta varastossa
8,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
278 kappaletta varastossa
11,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 263 mm | 263 mm | 255 mm |
Avainkoko 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Avainkoko 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |