{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 7 mm | |
Avainkoko 2 | 8 mm | |
Avaimen pituus L | 180 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 12 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 14 mm | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615900 7X8 | |
EAN / GTIN | 4045197442444 | |
Valmistajan numero | 615900 7X8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, fosfatoitu, Avainkoko: 7X8mm
pyynnöstä
Varastossa
375 kappaletta varastossa
4,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
158 kappaletta varastossa
5,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
990 kappaletta varastossa
10,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Avainkoko 1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Avainkoko 2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |