Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 13X14 mm

Tuote nro.: 615900 13X14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
214 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 13 mm
Avainkoko 2 14 mm
Avaimen pituus L 239 mm
suurin lenkin ⌀ D1 max 22 mm
suurin lenkin ⌀ D2 max 23 mm
Pinta fosfatoitu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 615900 13X14
EAN / GTIN 4045197385406
Valmistajan numero 615900 13X14

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin