{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 22 mm | |
Avainkoko 2 | 24 mm | |
Avaimen pituus L | 325 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 34 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 37 mm | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615900 22X24 | |
EAN / GTIN | 4045197385512 | |
Valmistajan numero | 615900 22X24 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 22X24 mm
pyynnöstä
Varastossa
497 kappaletta varastossa
12,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
750 kappaletta varastossa
13,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
411 kappaletta varastossa
28,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 325 | 325 | 243 |
Avainkoko 1 | 22 | 22 | 22 |
Avainkoko 2 | 24 | 24 | 24 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 34 | 34 | 38,5 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 37 | 37 | 42 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |