Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 16X18 mm

Tuote nro.: 615900 16X18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 1 16 mm
    Avainkoko 2 18 mm
    Avaimen pituus L 263 mm
    suurin lenkin ⌀ D1 max 25 mm
    suurin lenkin ⌀ D2 max 27 mm
    Pinta fosfatoitu
    Avainkoon mitat metriset mitat
    Tuotetyyppi Ruuviavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 615900 16X18
    EAN / GTIN 4045197385468
    Valmistajan numero 615900 16X18

    Kuvaus

    Malli:

    Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
    Soikea varsi.

    Standardi:

    DIN 838 / ISO 3318

    Raaka-aine:

    Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin