{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 8 mm | |
Avainkoko 2 | 10 mm | |
Avaimen pituus L | 182 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 14 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 16 mm | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615900 8X10 | |
EAN / GTIN | 4045197385352 | |
Valmistajan numero | 615900 8X10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 8X10 mm
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa
4,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
700 kappaletta varastossa
5,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
199 kappaletta varastossa
10,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 182 | 182 | 139 |
Avainkoko 1 | 8 | 8 | 8 |
Avainkoko 2 | 10 | 10 | 10 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 14 | 14 | 17,8 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 16 | 16 | 19,3 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |