{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 8 mm | |
Avainkoko 2 | 9 mm | |
Avaimen pituus L | 182 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 14 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 15 mm | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615900 8X9 | |
EAN / GTIN | 4045197385345 | |
Valmistajan numero | 615900 8X9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, fosfatoitu, Avainkoko: 8X9mm
pyynnöstä
Varastossa
112 kappaletta varastossa
4,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 124 kappaletta varastossa
5,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 170 kappaletta varastossa
8,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 182 mm | 182 mm | 180 mm |
Avainkoko 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Avainkoko 2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |