{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 30 mm | |
Avainkoko 2 | 32 mm | |
Avaimen pituus L | 360 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 44 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 48 mm | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615900 30X32 | |
EAN / GTIN | 4045197385567 | |
Valmistajan numero | 615900 30X32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 30X32 mm
pyynnöstä
Varastossa
479 kappaletta varastossa
18,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 217 kappaletta varastossa
18,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 227 kappaletta varastossa
43,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 360 | 360 | 297 |
Avainkoko 1 | 30 | 30 | 30 |
Avainkoko 2 | 32 | 32 | 32 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 44 | 44 | 50,4 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 48 | 48 | 52,4 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |