Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 24X30 mm

Tuote nro.: 615900 24X30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
178 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 1 24 mm
    Avainkoko 2 30 mm
    Avaimen pituus L 346 mm
    suurin lenkin ⌀ D1 max 36 mm
    suurin lenkin ⌀ D2 max 44 mm
    Pinta fosfatoitu
    Avainkoon mitat metriset mitat
    Tuotetyyppi Ruuviavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 615900 24X30
    EAN / GTIN 4045197385536
    Valmistajan numero 615900 24X30

    Kuvaus

    Malli:

    Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
    Soikea varsi.

    Standardi:

    DIN 838 / ISO 3318

    Raaka-aine:

    Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin