{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 17 mm | |
Avainkoko 2 | 19 mm | |
Avaimen pituus L | 290 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 28 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 29 mm | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615900 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197348692 | |
Valmistajan numero | 615900 17X19 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 17X19 mm
pyynnöstä
Varastossa
238 kappaletta varastossa
8,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 117 kappaletta varastossa
9,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 010 kappaletta varastossa
17,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 290 | 290 | 213 |
Avainkoko 1 | 17 | 17 | 17 |
Avainkoko 2 | 19 | 19 | 19 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 28 | 28 | 31,2 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 29 | 29 | 33,3 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |