{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 12 mm | |
Avainkoko 2 | 14 mm | |
Avaimen pituus L | 216 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 20 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 23 mm | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615900 12X14 | |
EAN / GTIN | 4045197385390 | |
Valmistajan numero | 615900 12X14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, fosfatoitu, Avainkoko: 12X14mm
pyynnöstä
Varastossa
227 kappaletta varastossa
6,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa
6,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
705 kappaletta varastossa
13,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
616 kappaletta varastossa
11,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinta | fosfatoitu | kromattu | kromattu | mattakromattu |
Avaimen pituus L | 216 mm | 216 mm | 174 mm | 220 mm |
Avainkoko 2 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 20 mm | 20 mm | 22,8 mm | 20 mm |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 23 mm | 23 mm | 25,3 mm | 23 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |