{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 25 mm | |
Avainkoko 2 | 28 mm | |
Avaimen pituus L | 346 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 36 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 40 mm | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615900 25X28 | |
EAN / GTIN | 4045197441690 | |
Valmistajan numero | 615900 25X28 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 25X28 mm
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
18,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
163 kappaletta varastossa
19,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 346 | 346 |
Avainkoko 1 | 25 | 25 |
Avainkoko 2 | 28 | 28 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 36 | 36 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 40 | 40 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |