{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 41 mm | |
Avainkoko 2 | 46 mm | |
Avaimen pituus L | 475 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 60 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 67 mm | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615900 41X46 | |
EAN / GTIN | 4045197385604 | |
Valmistajan numero | 615900 41X46 |