{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 10 mm | |
Avainkoko 2 | 13 mm | |
Avaimen pituus L | 216 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 16 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 21 mm | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615900 10X13 | |
EAN / GTIN | 4045197385376 | |
Valmistajan numero | 615900 10X13 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, fosfatoitu, Avainkoko: 10X13mm
pyynnöstä
Varastossa
600 kappaletta varastossa
5,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
724 kappaletta varastossa
7,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
174 kappaletta varastossa
11,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 216 mm | 216 mm | 220 mm |
Avainkoko 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Avainkoko 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |