{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 10 mm | |
Avainkoko 2 | 13 mm | |
Avaimen pituus L | 216 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 16 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 21 mm | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615950 10X13 | |
EAN / GTIN | 4045197160942 | |
Valmistajan numero | 615950 10X13 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 10X13 mm
pyynnöstä
Varastossa
494 kappaletta varastossa
7,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
615 kappaletta varastossa
5,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
234 kappaletta varastossa
11,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 216 | 216 | 220 |
Avainkoko 1 | 10 | 10 | 10 |
Avainkoko 2 | 13 | 13 | 13 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 16 | 16 | 16 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 21 | 21 | 21 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |