{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 13 mm | |
Avainkoko 2 | 15 mm | |
Avaimen pituus L | 239 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 22 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 23 mm | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615950 13X15 | |
EAN / GTIN | 4045197441744 | |
Valmistajan numero | 615950 13X15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 13X15 mm
pyynnöstä
Varastossa
230 kappaletta varastossa
7,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa
6,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
663 kappaletta varastossa
11,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 239 | 239 | 245 |
Avainkoko 1 | 13 | 13 | 13 |
Avainkoko 2 | 15 | 15 | 15 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 22 | 22 | 22 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 23 | 23 | 23 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |