{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 30 mm | |
Avainkoko 2 | 34 mm | |
Avaimen pituus L | 375 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 44 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 50 mm | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615950 30X34 | |
EAN / GTIN | 4045197331366 | |
Valmistajan numero | 615950 30X34 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, kromattu, Avainkoko: 30X34mm
pyynnöstä
Varastossa
417 kappaletta varastossa
23,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
185 kappaletta varastossa
31,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 375 mm | 365 mm |
Avainkoko 1 | 30 mm | 30 mm |
Avainkoko 2 | 34 mm | 34 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 44 mm | 44 mm |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 50 mm | 50 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |