Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, kromattu, Avainkoko: 36X41mm

Tuote nro.: 615950 36X41
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 498 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 36 mm
Avainkoko 2 41 mm
Avaimen pituus L 440 mm
suurin lenkin ⌀ D1 max 53 mm
suurin lenkin ⌀ D2 max 60 mm
Pinta kromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 615950 36X41
EAN / GTIN 4045197441805
Valmistajan numero 615950 36X41

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, kromattu, Avainkoko: 36X41mm

Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, kromattu, Avainkoko: 36X41mm

pyynnöstä
Varastossa
1 498 kappaletta varastossa
36,11 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
168 kappaletta varastossa
35,54 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
756 kappaletta varastossa
52,56 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Avaimen pituus L 440 mm 440 mm 440 mm
Avainkoko 1 36 mm 36 mm 36 mm
Avainkoko 2 41 mm 41 mm 41 mm
Avainkoon mitat metriset mitat metriset mitat metriset mitat
suurin lenkin ⌀ D1 max 53 mm 53 mm 53 mm
suurin lenkin ⌀ D2 max 60 mm 60 mm 60 mm
Tuotetyyppi Ruuviavain Ruuviavain Ruuviavain

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin