{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 27 mm | |
Avainkoko 2 | 30 mm | |
Avaimen pituus L | 346 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 40 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 44 mm | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615950 27X30 | |
EAN / GTIN | 4045197331342 | |
Valmistajan numero | 615950 27X30 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 27X30 mm
pyynnöstä
Varastossa
226 kappaletta varastossa
18,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
340 kappaletta varastossa
18,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
135 kappaletta varastossa
28,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 346 | 346 | 360 |
Avainkoko 1 | 27 | 27 | 27 |
Avainkoko 2 | 30 | 30 | 30 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 40 | 40 | 40 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 44 | 44 | 44 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |