{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 22 mm | |
Avainkoko 2 | 24 mm | |
Avaimen pituus L | 325 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 34 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 37 mm | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615950 22X24 | |
EAN / GTIN | 4045197161024 | |
Valmistajan numero | 615950 22X24 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, kromattu, Avainkoko: 22X24mm
pyynnöstä
Varastossa
811 kappaletta varastossa
14,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
476 kappaletta varastossa
12,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
320 kappaletta varastossa
28,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
296 kappaletta varastossa
21,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 325 mm | 325 mm | 243 mm | 330 mm |
Avainkoko 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Avainkoko 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 34 mm | 34 mm | 38,5 mm | 34 mm |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 37 mm | 37 mm | 42 mm | 37 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |