{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 18 mm | |
Avainkoko 2 | 21 mm | |
Avaimen pituus L | 308 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 28 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 32 mm | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615950 18X21 | |
EAN / GTIN | 4045197161000 | |
Valmistajan numero | 615950 18X21 |