{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 24 mm | |
Avainkoko 2 | 27 mm | |
Avaimen pituus L | 337 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 36 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 40 mm | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615950 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197161031 | |
Valmistajan numero | 615950 24X27 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, kromattu, Avainkoko: 24X27mm
pyynnöstä
Varastossa
1 990 kappaletta varastossa
14,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
257 kappaletta varastossa
14,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
758 kappaletta varastossa
20,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 337 mm | 337 mm | 330 mm |
Avainkoko 1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Avainkoko 2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |