{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 24 mm | |
Avainkoko 2 | 27 mm | |
Avaimen pituus L | 330 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 36 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 40 mm | |
Renkaan asento | 75 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Rengas syvään taivutettu | kyllä | |
avoin rengas | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615600 24X27 | |
EAN / GTIN | 4062406221058 | |
Valmistajan numero | 615600 24X27 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, Avainkoko: 24X27mm
pyynnöstä
Varastossa
767 kappaletta varastossa
20,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
163 kappaletta varastossa
14,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 034 kappaletta varastossa
14,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 330 mm | 337 mm | 337 mm |
Avainkoko 1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Avainkoko 2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |