{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 16 mm | |
Avainkoko 2 | 17 mm | |
Avaimen pituus L | 255 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 25 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 27 mm | |
Renkaan asento | 75 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Rengas syvään taivutettu | kyllä | |
avoin rengas | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615600 16X17 | |
EAN / GTIN | 4062406220945 | |
Valmistajan numero | 615600 16X17 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, Avainkoko: 16X17mm
pyynnöstä
Varastossa
283 kappaletta varastossa
11,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa
8,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
790 kappaletta varastossa
8,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 255 mm | 263 mm | 263 mm |
Avainkoko 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Avainkoko 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |