{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 27 mm | |
Avainkoko 2 | 32 mm | |
Avaimen pituus L | 360 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 40 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 48 mm | |
Renkaan asento | 75 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Rengas syvään taivutettu | kyllä | |
avoin rengas | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615600 27X32 | |
EAN / GTIN | 4062406221072 | |
Valmistajan numero | 615600 27X32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 27X32 mm
pyynnöstä
Varastossa
666 kappaletta varastossa
27,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
17,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu |
Pinta | mattakromattu | kromattu |
Avaimen pituus L | 360 | 288 |
Avainkoko 1 | 27 | 27 |
Avainkoko 2 | 32 | 32 |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 48 | 45,5 |