{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 20 mm | |
Avainkoko 2 | 22 mm | |
Avaimen pituus L | 300 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 31 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 34 mm | |
Renkaan asento | 75 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Rengas syvään taivutettu | kyllä | |
avoin rengas | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615600 20X22 | |
EAN / GTIN | 4062406221003 | |
Valmistajan numero | 615600 20X22 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 20X22 mm
pyynnöstä
Varastossa
877 kappaletta varastossa
15,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa
8,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinta | mattakromattu | kromattu |
Renkaan asento | 75 | 0 |
Avaimen pituus L | 300 | 204 |
Avainkoko 1 | 20 | 20 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 31 | 29 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 34 | 32,4 |