{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 36 mm | |
Avainkoko 2 | 41 mm | |
Avaimen pituus L | 440 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 53 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 60 mm | |
Renkaan asento | 75 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Rengas syvään taivutettu | kyllä | |
avoin rengas | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615600 36X41 | |
EAN / GTIN | 4062406221102 | |
Valmistajan numero | 615600 36X41 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 36X41 mm
pyynnöstä
Varastossa
838 kappaletta varastossa
51,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
139 kappaletta varastossa
34,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 590 kappaletta varastossa
35,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 440 | 440 | 440 |
Avainkoko 1 | 36 | 36 | 36 |
Avainkoko 2 | 41 | 41 | 41 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 53 | 53 | 53 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 60 | 60 | 60 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |