{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 12 mm | |
Avainkoko 2 | 13 mm | |
Avaimen pituus L | 220 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 20 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 21 mm | |
Renkaan asento | 75 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Rengas syvään taivutettu | kyllä | |
avoin rengas | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615600 12X13 | |
EAN / GTIN | 4062406220884 | |
Valmistajan numero | 615600 12X13 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 12X13 mm
pyynnöstä
Varastossa
627 kappaletta varastossa
10,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
488 kappaletta varastossa
4,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu |
Pinta | mattakromattu | kromattu |
Avaimen pituus L | 220 | 144 |
Avainkoko 1 | 12 | 12 |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 20 | 19 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 21 | 21 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |