{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 12 mm | |
Avainkoko 2 | 13 mm | |
Avaimen pituus L | 144 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 19 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 21 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 6,8 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 617950 12X13 | |
EAN / GTIN | 4045197441867 | |
Valmistajan numero | 617950 12X13 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, suora 12X13 mm
pyynnöstä
Varastossa
504 kappaletta varastossa
4,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
694 kappaletta varastossa
9,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu |
Pinta | kromattu | mattakromattu |
Renkaan asento | 0 | 75 |
Avaimen pituus L | 144 | 220 |
Avainkoko 1 | 12 | 12 |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 19 | 20 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 21 | 21 |