{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 18 mm | |
Avainkoko 2 | 19 mm | |
Avaimen pituus L | 184 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 26,5 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 27,6 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 9 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 617950 18X19 | |
EAN / GTIN | 4045197441928 | |
Valmistajan numero | 617950 18X19 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, suora 18X19 mm
pyynnöstä
Varastossa
166 kappaletta varastossa
7,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
274 kappaletta varastossa
13,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu |
Pinta | kromattu | mattakromattu |
Avaimen pituus L | 184 | 275 |
Avainkoko 2 | 19 | 19 |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 26,5 | 28 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 27,6 | 29 |