{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 27 mm | |
Avainkoko 2 | 32 mm | |
Avaimen pituus L | 288 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 38,5 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 45,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 12,8 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 617950 27X32 | |
EAN / GTIN | 4045197463883 | |
Valmistajan numero | 617950 27X32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, suora, kromattu, Avainkoko: 27X32mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
17,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
204 kappaletta varastossa
19,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
641 kappaletta varastossa
28,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 288 mm | 360 mm | 360 mm |
Avainkoko 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Avainkoko 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 38,5 mm | 40 mm | 40 mm |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 45,5 mm | 48 mm | 48 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |