{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 21 mm | |
Avainkoko 2 | 24 mm | |
Avaimen pituus L | 228 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 30,5 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 34,7 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 10,8 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 617950 21X24 | |
EAN / GTIN | 4045197463876 | |
Valmistajan numero | 617950 21X24 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, suora, kromattu, Avainkoko: 21X24mm
pyynnöstä
Varastossa
157 kappaletta varastossa
9,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
169 kappaletta varastossa
13,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
943 kappaletta varastossa
21,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 228 mm | 325 mm | 330 mm |
Avainkoko 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Avainkoko 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 30,5 mm | 32 mm | 32 mm |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 34,7 mm | 35 mm | 35 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |