{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 21 mm | |
Avainkoko 2 | 24 mm | |
Avaimen pituus L | 330 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 32 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 35 mm | |
Renkaan asento | 75 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Rengas syvään taivutettu | kyllä | |
avoin rengas | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615600 21X24 | |
EAN / GTIN | 4062406221027 | |
Valmistajan numero | 615600 21X24 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 21X24 mm
pyynnöstä
Varastossa
916 kappaletta varastossa
21,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
9,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Renkaan asento | 75 | 0 |
Avaimen pituus L | 330 | 228 |
Avainkoko 1 | 21 | 21 |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 32 | 30,5 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 35 | 34,7 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |