{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 8 mm | |
Avainkoko 2 | 10 mm | |
Avaimen pituus L | 180 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 14 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 16 mm | |
Renkaan asento | 75 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Rengas syvään taivutettu | kyllä | |
avoin rengas | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615600 8X10 | |
EAN / GTIN | 4062406220853 | |
Valmistajan numero | 615600 8X10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, Avainkoko: 8X10mm
pyynnöstä
Varastossa
965 kappaletta varastossa
10,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
108 kappaletta varastossa
4,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
673 kappaletta varastossa
5,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
187 kappaletta varastossa
3,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 180 mm | 182 mm | 182 mm | 115 mm |
Avainkoko 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Avainkoko 2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 13,5 mm |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |