{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 18 mm | |
Avainkoko 2 | 19 mm | |
Avaimen pituus L | 275 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 28 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 29 mm | |
Renkaan asento | 75 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Rengas syvään taivutettu | kyllä | |
avoin rengas | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615600 18X19 | |
EAN / GTIN | 4062406220976 | |
Valmistajan numero | 615600 18X19 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 18X19 mm
pyynnöstä
Varastossa
297 kappaletta varastossa
13,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
166 kappaletta varastossa
7,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu |
Pinta | mattakromattu | kromattu |
Avaimen pituus L | 275 | 184 |
Avainkoko 2 | 19 | 19 |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 28 | 26,5 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 29 | 27,6 |